FIBERGRATE 879408 Glassfiber trappebane 48 x 12 tommer | AA7YAK 16U532

FIBERGRATE 879408 Trappetrinn i glassfiber 48 x 12 tommer

På lager
Vare: AA7YAK Modell: 879408Kryssreferanse: 16U532

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrappetrinn
Peiling Bar Height1-1 / 2 "
Lagerstangbredde1 / 4 "
FARGEGul
Dybde12 "
MaterialePremium polyester
Maks. Temp.140 F
meshrektangulær
Mesh Størrelse1-1 / 2 x 6 "
Harpiks TypeKorveks
overflatenMenisk med Grit Nosing
Tykkelse1.5 "
typenstøpt
Bredde4ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
FIBERGRATE 879401 Glassfiber trappetrinn 144 x 12 tommer | AA7YAC 16U525 879401Skifergrå12ft.7 143 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879402 Glassfeltrapper 48 x 12 tommer | AA7YAD 16U526 879402Skifergrå4ft.2 655 NOK
FIBERGRATE 879403 Glassfiber trappebane 36 x 12 tommer | AA7YAE 16U527 879403Skifergrå3ft.1 984 NOK
FIBERGRATE 879404 glassfiber trappetrinn 144 x 12 tommer | AA7YAF 16U528 879404Grønn12ft.7 143 NOK
RFQ
FIBERGRATE 879405 Glassfiber trappebane 48 x 12 tommer | AA7YAG 16U529 879405Grønn4ft.2 655 NOK
FIBERGRATE 879406 glassfiber trappetrinn 36 x 12 tommer | AA7YAH 16U530 879406Grønn3ft.1 984 NOK
FIBERGRATE 879407 Fiberglass Trappebane 144 x 12 In | AA7YAJ 16U531 879407Gul12ft.7 143 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 879408 Trappetrinn i glassfiber 48 x 12 tommer
2 655 NOK / enhet