FIBERGRATE 878844 Glassfiberrist 36 x 120 Tommer Gul | AA7XZE 16U504

FIBERGRATE 878844 Glassfiberrist 36 x 120 tommer gul

Vare: AA7XZE Modell: 878844Kryssreferanse: 16U504
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 104 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpt rist
Peiling Bar Height1"
Lagerstangbredde1 / 4 "
FARGEGul
Dybde1"
Tastingnone
MaterialePremium polyester
Maks. Temp.140 F
meshrektangulær
Mesh-formrektangulær
Mesh Størrelse1 x 4 "
Harpiks TypeKorveks
Span3 ft.
overflatenGrit Topp
typenstøpt
Bredde10ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeMaks. Temp.Mesh StørrelseHarpiks TypeSpanBreddePris
FIBERGRATE 878854 Fiberglassrist 36 x 60 tommers gul - Pakke med 2 | AA7XZF 16U505 878854Gul1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.5ft.13 288 NOK
FIBERGRATE 878842 Glassfiberrist 36 x 120 tommer mørkegrå | AA7XZG 16U506 878842Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.10ft.13 104 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878852 Glassfiberrist 36 x 60 tommer mørkegrå - pakke med 2 | AA7XZH 16U507 878852Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks3 ft.5ft.13 435 NOK
FIBERGRATE 878814 Glassfiberrist 48 x 96 tommer gul | AA7XZJ 16U508 878814Gul1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.8ft.13 075 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878834 Glassfiberrist 48 x 48 tommer gul - pakke med 2 | AA7XZK 16U509 878834Gul1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.4ft.13 601 NOK
FIBERGRATE 878812 Glassfiberrist 48 x 96 tommer mørkegrå | AA7XZL 16U510 878812Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.8ft.13 075 NOK
RFQ
FIBERGRATE 878832 Glassfiberrist 48 x 48 tommer mørkegrå - pakke med 2 | AA7XZM 16U511 878832Skifergrå1"140 F1 x 4 "Korveks4 ft.4ft.14 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 878844 Glassfiberrist 36 x 120 tommer gul
13 104 NOK / enhet