FERVI 0518/55H Magnetisk Drill, Horisontal, 15500 N Magnetic Force, 55 mm Spindle Travel | CF3RLX

FERVI 0518/55H Magnetic Drill, Horizontal, 15500 N Magnetic Force, 55 mm Spindle Travel

Vare: CF3RLX Modell: 0518/55H
14 282 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk borepresse
Arbor størrelse19.05 mm
Base dimensjon165 mm x 80
Dimensjoner290 x 170 x 185 mm
Spindelhastighet640 rpm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerPris
FERVI 0518/20 magnetbor, 8500 N magnetisk kraft, 165 mm spindelvandring | CF3RLU 0518/20300 x 260 x 450 mm8 476 NOK
RFQ
FERVI 0518/30 magnetbor, 11000 N magnetisk kraft, 175 mm spindelvandring | CF3RLV 0518/30360 x 280 x 490 mm11 558 NOK
RFQ
FERVI 0518/50 magnetbor, 15000 N magnetisk kraft, 220 mm spindelvandring | CF3RLW 0518/50400 x 310 x 475 mm15 828 NOK
RFQ
FERVI 0518/80 magnetbor, 20000 N magnetisk kraft, 280 mm spindelvandring | CF3RLY 0518/80290 x 410 x 550 mm20 409 NOK
RFQ
FERVI 0518/38M Magnetisk anboring/bor, 180 mm spindelvandring, 0 til 800 o/min | CJ4KXV 0518 / 38M-13 016 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI 0518/55H Magnetic Drill, Horizontal, 15500 N Magnetic Force, 55 mm Spindle Travel
14 282 NOK / enhet