Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 13AC7301 Håndtaksdør Svart | AE4BPC 5JB48

FAZTEK 13AC7301 Håndtaksdør Svart

På lager
Vare: AE4BPC Modell: 13AC7301Kryssreferanse: 5JB48

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvart dørhåndtak
FinishSvart Farge
MaterialePlast
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 13AC7301 Håndtaksdør Svart
104NOK / enhet