Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FANTECH 98509 badevifte, LED lysgitter | CL3ZTF

FANTECH 98509 Badevifte, LED-lysgitter

På lager
Vare: CL3ZTF Modell: 98509

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

847NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lys

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4769
Skipets høyde (cm)15.2
Skipets lengde (cm)20.3
Skipets bredde (cm)17.8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 98509 Badevifte, LED-lysgitter
847NOK / enhet