ERIEZ 135702P Magnetisk rist Rare Earth 1 1/2 Diameter 18in | AB3NXU 1ULZ3

ERIEZ 135702P Magnetisk rist Rare Earth 1 1/2 Diameter 18 tommer

På lager
Vare: AB3NXU Modell: 135702PKryssreferanse: 1ULZ3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk rist
Diameter18 "
Høyde1.5 "
Intensitetsområde (Gauss)10700
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten80 gram ved overflaten med 1/4 "stålkule i stålstål
Temp. Område0 grader til 150 grader
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8431499085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale (pulver eller granulært)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdetypenBreddePris
ERIEZ 135677P Magnetisk rist Rare Earth 6 x 6 x 1 1/2in | AB3NXD 1ULX7 135677P-6"rektangulær6"10 910 NOK
ERIEZ 135663P Magnetrist Rare Earth 8l x 8w x 1 1 / 2in | AB3NXE 1ULX8 135663P-8"rektangulær8"17 686 NOK
ERIEZ 135678P Magnetisk rist Rare Earth 6 x 10 x 1 1/2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"rektangulær10 "17 499 NOK
ERIEZ 135664P Magnetisk rist Rare Earth 10 x 10 x 1 1/2in | AB3NXG 1ULY1 135664P-10 "rektangulær10 "23 260 NOK
ERIEZ 135679P Magnetrist Rare Earth 8l x 12w x 1 1 / 2in | AB3NXH 1ULY2 135679P-8"rektangulær12 "21 771 NOK
ERIEZ 135680P Magnetrist Rare Earth 12 x 12 x 1 1 / 2in | AB3NXJ 1.UL3 135680P-12 "rektangulær12 "32 832 NOK
ERIEZ 135682P Magnetrist Rare Earth 12 x 16 x 1 1 / 2in | AB3NXK 1ULY4 135682P-12 "rektangulær16 "41 880 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 135702P Magnetisk rist Rare Earth 1 1/2 Diameter 18 tommer
53 554 NOK / enhet