POWER FIRST 4FZZ8 skjøteledning 20a 10/3ga 100 fot | AD7RGG

POWER FIRST 4FZZ8 skjøteledning 20a 10/3ga 100 fot

På lager
Vare: AD7RGG Modell: 4FZZ8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøteledning
Ledningslengde100ft.
Måler / leder10/3
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker20
NEC ledningsbetegnelseSJTOW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-20R
Nominell utenfor dia.0.575 "
Antall utsalgssteder1
StrømindikatorJa
FormRund
Temp. Område-58 til 194 grader F
Spenning125
Watts2500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2015
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544429000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeMåler / lederNEMA-beholderkonfigurasjonNominell utenfor dia.Antall utsalgsstederStrømindikatorFormPris
POWER FIRST 1FD53 skjøteledning 50 fot | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1JaRund423NOK
POWER FIRST 1FD54 skjøteledning 100 fot | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1JaRund916NOK
POWER FIRST 1FD55 skjøteledning 50 fot | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1JaRund688NOK
POWER FIRST 1FD56 skjøteledning 100 fot | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1JaRund1 322 NOK
POWER FIRST 1FD57 skjøteledning 100 fot | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1JaRund1 686 NOK
POWER FIRST 1FD58 skjøteledning 25 fot | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Flate284NOK
POWER FIRST 1FD59 skjøteledning 50 fot | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Flate475NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FZZ8 skjøteledning 20a 10/3ga 100 fot
3 539 NOK / enhet