ERIEZ 135682P Magnetrist Rare Earth 12 x 16 x 1 1 / 2in | AB3NXK 1ULY4

ERIEZ 135682P Magnetisk rist Rare Earth 12 x 16 x 1 1/2in

På lager
Vare: AB3NXK Modell: 135682PKryssreferanse: 1ULY4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk rist
Høyde1.5 "
Intensitetsområde (Gauss)10700
Lengde12 "
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten80 gram ved overflaten med 1/4 "stålkule i stålstål
Temp. Område0 grader til 150 grader
typenrektangulær
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.736
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8431499085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale (pulver eller granulært)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdetypenBreddePris
ERIEZ 135677P Magnetisk rist Rare Earth 6 x 6 x 1 1/2in | AB3NXD 1ULX7 135677P-6"rektangulær6"11 322 NOK
ERIEZ 135663P Magnetrist Rare Earth 8l x 8w x 1 1 / 2in | AB3NXE 1ULX8 135663P-8"rektangulær8"18 354 NOK
ERIEZ 135678P Magnetisk rist Rare Earth 6 x 10 x 1 1/2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"rektangulær10 "18 381 NOK
ERIEZ 135664P Magnetisk rist Rare Earth 10 x 10 x 1 1/2in | AB3NXG 1ULY1 135664P-10 "rektangulær10 "24 135 NOK
ERIEZ 135679P Magnetrist Rare Earth 8l x 12w x 1 1 / 2in | AB3NXH 1ULY2 135679P-8"rektangulær12 "22 591 NOK
ERIEZ 135680P Magnetrist Rare Earth 12 x 12 x 1 1 / 2in | AB3NXJ 1.UL3 135680P-12 "rektangulær12 "34 067 NOK
ERIEZ 135683P Magnetisk rist Rare Earth 14 x 14 x 1 1/2in | AB3NXL 1ULY5 135683P-14 "rektangulær14 "50 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 135682P Magnetisk rist Rare Earth 12 x 16 x 1 1/2in
43 444 NOK / enhet