Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.050.0125 Dyvelpinne, 1/2 tommers nominell diameter, 18-8 klasse, 0.5 tommers pinnediameter, 5PK | CG8UDG 41UZ52

FABORY U51580.050.0125 Dyvelpinne, 1/2 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.5 tommers pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8UDG Modell: U51580.050.0125Kryssreferanse: 41UZ52

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde1 1 / 4 "
Nominell diameter1 / 2 "
Pin Dia.0.5 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1701
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.050.0125 Dyvelpinne, 1/2 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.5 tommers pinnedia., 5PK
294NOK /pakke