Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39683.031.0137 Sikkerhetsnål, 2-trådsfeste | AE6XMX 5VU61

FABORY U39683.031.0137 Sikkerhetsnål, 2 trådsnap

På lager
Vare: AE6XMX Modell: U39683.031.0137Kryssreferanse: 5VU61
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
18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia. Toleranse+ 0.306 / -0.311 "
Finishsink
Lengde Toleranse-0.250 "
MaterialeStål
Total lengde1.875 "
Pin Dia.5 / 16 "
Skaftlengde1.625 "
typenDobbel tråd snap
Brukbar lengde1.375 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Wire Shape (rund)

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFinishLengde ToleranseMaterialeTotal lengdePin Dia.SkaftlengdetypenPris
FABORY U39682.025.0225 Sikkerhetsnål, 18-8 klasse, 1/4 tomme stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rustfritt stålPlain-0.250 "Rustfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-194NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39683.031.0137 Sikkerhetsnål, 2 trådsnap
18NOK / enhet