Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U04114.050.0225 Tap Bolt, 1/2-13 tommer gjengestørrelse, 2-1/4 tommers lengde, stål, 10PK | CG8KVR 41UF99

FABORY U04114.050.0225 Tappbolt, 1/2-13 tommer gjengestørrelse, 2-1/4 tommers lengde, stål, 10PK

På lager
Vare: CG8KVR Modell: U04114.050.0225Kryssreferanse: 41UF99
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
296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde2 1 / 4
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet150000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6494
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U04114.050.0225 Tappbolt, 1/2-13 tommer gjengestørrelse, 2-1/4 tommers lengde, stål, 10PK
296NOK /pakke