Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M55580.030.0020 Dowel Pin, 3mm Nominal Dia., A4 Grade, 3.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JHZ 41KT97

FABORY M55580.030.0020 Dyvelpinne, 3 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 3.0 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8JHZ Modell: M55580.030.0020Kryssref: 41KT97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde20
FinishPlain
KlasseA4
Lengde20mm
Nominell diameter3 mm
Pin Dia.3.0 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0117
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M55580.030.0020 Dyvelpinne, 3 mm nominell diameter, A4-kvalitet, 3.0 mm pinnediameter, 10PK
52NOK /pakke