FABORY B51500.050.0600 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 1/2 Inch Drill Size, 80PK | CG7MBR 164X58

FABORY B51500.050.0600 Bærebolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 1/2 tommers borstørrelse, 80PK

På lager
Vare: CG7MBR Modell: B51500.050.0600Kryssreferanse: 164X58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 179 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Vognbolt TypeVognbolt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Borestørrelse1 / 2 "
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.1.032 "til 1.094"
Hodehøyde0.250 "til 0.270"
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde6 "
NakketypeSquare
Firkantet høyde0.250 "til 0.281"
Firkantet bredde0.492 "til 0.515"
standardASME B18.5
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.2703
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51500.050.0600 Bærebolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 1/2 tommers borstørrelse, 80PK
2 179 NOK /pakke