FABORY B04210.100.0300 Structural Bolt, 1-8 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 25PK | CG6VCV 167C19

FABORY B04210.100.0300 Strukturell bolt, 1-8 gjenger størrelse, A325 Type 1 klasse, 25PK

På lager
Vare: CG6VCV Modell: B04210.100.0300Kryssreferanse: 167C19

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 014 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde3
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1
Hode Dia.1 5 / 8 "
Hodehøyde39 / 64 "
Lengde3 "
Rockwell HardnessC25 til C34
standardASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturell bolt
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 4
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.1375
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04210.100.0300 Strukturell bolt, 1-8 gjenger størrelse, A325 Type 1 klasse, 25PK
1 014 NOK /pakke