KEO Forsinker, høyhastighets stål, 6 fløyter, 60 graders vinkel inkludert


filtre
Fullfør: ubestrøket , Inkludert vinkel: 60 grader , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55011
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "700NOK
A
55013
1-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "1 513 NOK
A
55012
1-1 / 4 "3"1 / 2 "1.25 "1 051 NOK
A
55006
1 / 2 "2"3 / 8 "1"234NOK
A
55005
1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "222NOK
A
55002
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-150NOK
A
55000
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-132NOK
A
55009
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "468NOK
A
55004
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "183NOK
A
55001
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-152NOK
A
55008
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"327NOK
A
55007
5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"324NOK
A
55003
5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "171NOK
A
55010
7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "653NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?