Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55013 Forsenking 6 fløyter 60 grader 1 1/2 Hss | AD7QDH 4FWJ1

KEO 55013 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 1 1/2 Hss

På lager
Vare: AD7QDH Modell: 55013Kryssreferanse: 4FWJ1
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
1 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 2 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55002 Forsenking 6 fløyter 60 grader 1/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-150NOK
KEO 55004 Forsenking 6 fløyter 60 grader 3/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "184NOK
KEO 55005 Forsenking 6 fløyter 60 grader 1/2 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYP 1DBY4 550051 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "223NOK
KEO 55007 Forsenking 6 fløyter 60 grader 5/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYQ 1DBY5 550075 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"324NOK
KEO 55009 Forsenking 6 fløyter 60 grader 3/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "468NOK
KEO 55011 Forsenking 6 fløyter 60 grader 1 tomme Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "716NOK
KEO 55000 Forsenking 6 fløyter 60 grader 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55013 Forsenkning 6 fløyter 60 grader 1 1/2 Hss
1 520 NOK / enhet