Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH VT30 digitalt multimeter 480v Aaa | AC3HLC 2TKT6

EXTECH VT30 Digital Multimeter 480v Aaa

På lager
Vare: AC3HLC Modell: VT30Kryssreferanse: 2TKT6
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
1 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-responsGjennomsnitt
Hørbar kontinuitetJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-1%
BatteritypeAAA Alkanlie
Kalibreringsfrekvens50 til 60 Hz
ViseLCD med bargraph
Maks. AC-forsterkere1.0mA
Maks. AC-volt480
Maks. DC-forsterkere1.5mA
Maks. DC-volt690
Maks. Ohms1 megaohm
Multimeter stilLomme
SikkerhetsvurderingKAT IV 600V, KAT III 600V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Søylediagram (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Lavimpedanstest for å sjekke spøkelsesspenninger, (3) faserotasjonstest, innebygd lommelykt, dobbeltstøpt hus

Produktvarianter

ProduktModellSikkerhetsvurderingBatteritypeKalibreringssertifikatTemp. OmrådetellerDataholdViseDuty CyclePris
EXTECH EX470 digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNei-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%1 983 NOK
EXTECH EX430-NIST digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNIST-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%2 291 NOK
EXTECH EX470-NIST digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%4 002 NOK
EXTECH EX503 Industrial Digital Multimeter 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNeiIngen temp4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%1 353 NOK
EXTECH EX505 Industrial Digital Multimeter 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%2 118 NOK
EXTECH EX310 Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNeiIngen temp2000NeiLCD-570NOK
EXTECH EX330 Mini digitalt multimeter, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH VT30 Digital Multimeter 480v Aaa
1 281 NOK / enhet