Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EX430-NIST digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7

EXTECH EX430-NIST Digital Multimeter 750v 20a 40 Mohms

På lager
Vare: AA9WKT Modell: EX430-NISTKryssreferanse: 1GUH7
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
2 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-responsEkte RMS
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-0.3%
Batteritype9V alkalisk
KalibreringssertifikatNIST
Kapasitetsområde0.01nF til 100uF
teller4000
DataholdJa
DataloggingNei
ViseLCD
Duty Cycle0.1 å 99.9%
Frekvens Counter Range0.001 Hz til 10 MHz
Interfacenone
Maks. AC-forsterkere20
Maks. AC-volt750
Maks. DC-forsterkere20
Maks. DC-volt1000
Maks. Ohms40 megaohm
Min./Maks. HukommelseNei
Multimeter stilFull Size
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT III 600V, KAT II 1000V
Temp. Område-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)30.16
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode9030310000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Diodetest (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Lav strøm ned til 0.1uA, inngangssikring og advarsler om feiltilkobling, kapasitans, frekvensmåling

Produktvarianter

ProduktModellSikkerhetsvurderingBatteritypeKalibreringssertifikatTemp. OmrådetellerDataholdViseDuty CyclePris
EXTECH EX470 digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNei-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%1 983 NOK
EXTECH EX470-NIST digitalt multimeter 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTKAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNIST-58 til 1382 grader F (-50 til 270 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%4 002 NOK
EXTECH EX503 Industrial Digital Multimeter 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNeiIngen temp4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%1 353 NOK
EXTECH EX505 Industrial Digital Multimeter 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505KAT III 1000V, KAT IV 600V9V alkaliskNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaBakbelyst LCD-skjerm0.1 å 99.9%2 118 NOK
EXTECH EX310 Mini Digital Multimeter 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310KAT III 600V, KAT II 1000V9V alkaliskNeiIngen temp2000NeiLCD-570NOK
EXTECH EX330 Mini digitalt multimeter, 600v, 40 Mohms | AB2YGA 1PTK6 EX330KAT III 600VAAA AlkanlieNei-4 til 1382 grader F (-20 til 750 grad C)4000JaLCD0.1 å 99.9%879NOK
EXTECH DM220 Digital Pocket Multimeter | AB2YGB 1PTL1 DM220Cat IV 600VAAANeiNei4000NeiLCD-680NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EX430-NIST Digital Multimeter 750v 20a 40 Mohms
2 291 NOK / enhet