Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PRC30-NIST prosesskalibrator multifunksjonsnist | AC8EDW 39M991

EXTECH PRC30-NIST prosesskalibrator multifunksjonsnist

På lager
Vare: AC8EDW Modell: PRC30-NISTKryssreferanse: 39M991
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
12 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt temperaturkalibrator
Nøyaktighet+/- (0.01% + 1 siffer); +/- (0.05% + 1.8 grader F)
KalibreringssertifikatInkludert
Gjeldende måleområde0 til 50 mA
ViseLCD
Loop forsyningsspenning24VDC
Powered ByBatterier eller 100 til 240 V universaladapter
Kildespenning20 V
TermoelementtypeJ, K, T, E, C, R, S, N.
typenMultifunksjon
Måleområde for spenning0 til 20 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9027804590
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kildestrøm (24 mA)
    • Termoelementets temperaturområde (-58 til 2498 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSaktypenPris
EXTECH PRC10 proseskalibratorstrøm 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 siffer)Nåværende kalibratorGjeldende6 735 NOK
EXTECH PRC10-NIST proseskalibratorstrøm Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 PRC10-NIST+/- (0.01% + 1 siffer)Nåværende kalibratorGjeldende7 909 NOK
EXTECH PRC15 Prosesskalibrator Strøm/spenning 20v | AC8EDQ 39M986 PRC15+/- (0.01% + 1 siffer)Strøm- og spenningskalibratorStrøm og spenning6 869 NOK
EXTECH PRC15-NIST proseskalibrator Strøm / volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 siffer)Strøm- og spenningskalibratorStrøm og spenning8 526 NOK
EXTECH PRC20 proseskalibrator termoelement 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 grader F)Håndholdt temperaturkalibratorTermoelement8 920 NOK
EXTECH PRC20-NIST proseskalibrator termoelement Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 grader F)Håndholdt temperaturkalibratorTermoelement11 153 NOK
EXTECH PRC30 proseskalibrator multifunksjon 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 siffer); +/- (0.05% + 1.8 grader F)Håndholdt temperaturkalibratorMultifunksjon9 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PRC30-NIST prosesskalibrator multifunksjonsnist
12 389 NOK / enhet