Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PRC15 Prosesskalibrator Strøm/spenning 20v | AC8EDQ 39M986

EXTECH PRC15 Prosesskalibrator Strøm/spenning 20v

På lager
Vare: AC8EDQ Modell: PRC15Kryssreferanse: 39M986
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
6 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrøm- og spenningskalibrator
Nøyaktighet+/- (0.01% + 1 siffer)
Nåværende nøyaktighet+/- (0.01% + 1 siffer)
Gjeldende måleområde0 til 50 mA
ViseLCD
Powered ByBatterier eller 100 til 240 V universaladapter
Kildespenning20 V
typenStrøm og spenning
Spenningsnøyaktighet+/- (0.01% + 1 siffer)
Måleområde for spenning0 til 20 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.962
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode9027804590
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Sløyfestrøm (24 mA)
    • Kildestrøm (24 mA)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetSaktypenPris
EXTECH PRC10 proseskalibratorstrøm 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 siffer)Nåværende kalibratorGjeldende6 735 NOK
EXTECH PRC10-NIST proseskalibratorstrøm Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 PRC10-NIST+/- (0.01% + 1 siffer)Nåværende kalibratorGjeldende7 909 NOK
EXTECH PRC15-NIST proseskalibrator Strøm / volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 siffer)Strøm- og spenningskalibratorStrøm og spenning8 526 NOK
EXTECH PRC20 proseskalibrator termoelement 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 grader F)Håndholdt temperaturkalibratorTermoelement8 920 NOK
EXTECH PRC20-NIST proseskalibrator termoelement Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 grader F)Håndholdt temperaturkalibratorTermoelement11 153 NOK
EXTECH PRC30 proseskalibrator multifunksjon 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 siffer); +/- (0.05% + 1.8 grader F)Håndholdt temperaturkalibratorMultifunksjon9 445 NOK
EXTECH PRC30-NIST prosesskalibrator multifunksjonsnist | AC8EDW 39M991 PRC30-NIST+/- (0.01% + 1 siffer); +/- (0.05% + 1.8 grader F)Håndholdt temperaturkalibratorMultifunksjon12 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PRC15 Prosesskalibrator Strøm/spenning 20v
6 869 NOK / enhet