Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4MJR7 returluftgitter 8 x 24 tommer hvit | AD8UHY

APPROVED VENDOR 4MJR7 returluftgitter 8 x 24 tommer hvit

På lager
Vare: AD8UHY Modell: 4MJR7
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReturner luftgitteret
Baravstand1 / 3 "
AnleggStål
Dybde0.31 "
FinishHvit
Maks. Kanalhøyde (inn.)8
Maks. Kanalbredde (in.)24
Total høyde9.75 "
Samlet bredde25.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 4JRR6 Returluftgitter 6 x 10 Tommer Hvit | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRR7 returluftgitter 6 x 12 tommer hvit | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "62NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRR8 returluftgitter 12 x 12 tommer hvit | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT1 returluftgitter 14 x 14 tommer hvit | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4JRT2 returluftgitter 20 x 20 tommer hvit | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "340NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJN2 Returluftgitter 6 x 6 Tommer Hvit | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4MJN3 Returluftgitter 8 x 8 Tommer Hvit | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJR7 returluftgitter 8 x 24 tommer hvit
149NOK / enhet