BALDOR MOTOR EM3587T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UBD

BALDOR MOTOR EM3587T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6UBD Modell: EM3587T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps5.8/2.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment25.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145T
Dreiemoment med full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.73 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor75
RevisjonJ
RPM1750
Temp. Stige56 grader
typen0527M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EM3587T-motor er en del av Baldors Super-E vekselstrømsmotorer for generell bruk som overgår NEMA Premium-effektivitetskravene for bruk i generell automasjon, matforedling og produksjonsapplikasjoner. Denne motoren har en stiv base for enkel montering i alle vinkelposisjoner.

Egenskaper:

  • Baldor EM3587T-motor er en 2 hk, 3-fase, 60 Hz motor som opererer på 208 - 230 eller 460VAC strømforsyning.
  • Den er utstyrt med et helt lukket viftekjølt (TEFC) kabinett med en vifte som sirkulerer luft over rammehuset og overfører den genererte varmen.
  • Denne Super-E-motoren har en overdimensjonert rørboks for enkle tilkoblinger.
  • Den har en nøkkelakseldesign for maksimal effektivitet.
  • Denne 1750 rpm, enkelthastighetsmotoren har klasse F isolasjonsviklinger for å håndtere høye temperaturer.
  • Den har en NEMA 145T-ramme i støpejern for strukturell styrke, holdbarhet og standardiserte dimensjoner.
  • Denne Baldor EM3587T-motoren har et inverter piggbestandig isolasjonssystem for å møte VFD-krav og anses som inverterklar.
  • Den har en servicefaktor på 1.15.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA EEV (Energy Efficiency Verification)
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er bruken av NEMA-klassifisert motorkapsling?

A. Motorrammer med NEMA-klassifiserte standarddimensjoner tillater enkel utskifting og installasjon av motorer fra flere merker uten noen modifikasjoner.

Q. Hvilket lager brukes i denne Baldor EM3587T-motoren?

A. Baldor EM3587T-motor har kulelager med gjensmøring og anti-friksjonsegenskaper for lang levetid. Disse kulelagrene er smurt med Exxon Polyrex EM-fett for høy lagerbeskyttelse og lang levetid for smøring.

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3587T trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ramme
17 177 NOK / enhet