Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PQ34-2 AC fleksibel strømprobe, 200 A | AA6YGV 15E582

EXTECH PQ34-2 AC fleksibel strømprobe, 200 A

På lager
Vare: AA6YGV Modell: PQ34-2Kryssreferanse: 15E582
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
7 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC Fleksibel strømtest
AC Frekvensrespons50 / 60 Hz
Nøyaktighet1% FS
Forsterker AC200A
Connector TypeInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt
Kjeve kapasitet0.8"(19mm)
Maks. Dirigentstørrelse300 MCM
Produksjon1mV / A.
SikkerhetsvurderingCAT III 600 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9030908823
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Nåværende klemmesondesett som brukes med Extech PQ3450 og PQ3470 analysatorer for å måle og logge effektgrader i et Excel-format
    • Har en proprietær strømkildekontakt som sikrer svært pålitelig ytelse og innhyllede standard banankontakter som er ideelle for kompakte rominstallasjoner
    • Leveres med 3 strømtangssonder med 0.8-tommers kjeftstørrelse for enkel og jevn drift
    • CAT III sikkerhetsvurdering på 600 volt (maksimum)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetForsterker ACConnector TypeKjeve kapasitetMaks. DirigentstørrelseProduksjonSikkerhetsvurderingpk. Antall.Pris
EXTECH PQ34-30 Ac Fleksibel strømprobe 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt6.7"(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.113 951 NOK
EXTECH PQ34-12 Ac Fleksibel strømprobe 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt2"(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.110 522 NOK
EXTECH 382097 Ac Fleksibel strømprobe 1/10 / 100a - Pakke med 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% av lesing1/10 / 100AProprietær1.2"(30mm)500 MCM-CAT III 300 V.36 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PQ34-2 AC fleksibel strømprobe, 200 A
7 848 NOK / enhet