Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PQ34-12 Ac Fleksibel strømprobe 1200a | AA6YGU 15E581

EXTECH PQ34-12 AC Flexible Current Probe 1200a

På lager
Vare: AA6YGU Modell: PQ34-12Kryssreferanse: 15E581
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
10 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC Fleksibel strømtest
AC Frekvensrespons50 / 60 Hz
Nøyaktighet1% FS
Forsterker AC1200A
Connector TypeInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt
Kjeve kapasitet2"(50mm)
Maks. Dirigentstørrelse750 MCM
Produksjon1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A Range
SikkerhetsvurderingCAT III 600 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)16
HS kode9030908823
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetForsterker ACConnector TypeKjeve kapasitetMaks. DirigentstørrelseProduksjonSikkerhetsvurderingpk. Antall.Pris
EXTECH PQ34-30 Ac Fleksibel strømprobe 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt6.7"(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.113 432 NOK
EXTECH PQ34-2 AC fleksibel strømprobe, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt0.8"(19mm)300 MCM1mV / A.CAT III 600 V.17 519 NOK
EXTECH 382097 Ac Fleksibel strømprobe 1/10 / 100a - Pakke med 3 | AD7VLT 4GPR4 382097+/- 0.5% av lesing1/10 / 100AProprietær1.2"(30mm)500 MCM-CAT III 300 V.36 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PQ34-12 AC Flexible Current Probe 1200a
10 522 NOK / enhet