Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 382097 Ac Fleksibel strømprobe 1/10 / 100a - Pakke med 3 | AD7VLT 4GPR4

EXTECH 382097 AC Flexible Current Probe 1/10/100a - pakke med 3

På lager
Vare: AD7VLT Modell: 382097Kryssref: 4GPR4
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
6 283 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC Fleksibel strømtest
AC Frekvensrespons45 til 65 Hz
Nøyaktighet+/- 0.5% av lesing
Forsterker AC1/10 / 100A
Connector TypeProprietær
Kjeve kapasitet1.2"(30mm)
Maks. Dirigentstørrelse500 MCM
SikkerhetsvurderingCAT III 300 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9030908823
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetForsterker ACConnector TypeKjeve kapasitetMaks. DirigentstørrelseProduksjonSikkerhetsvurderingPris
EXTECH PQ34-30 Ac Fleksibel strømprobe 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt6.7"(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.13 951 NOK
EXTECH PQ34-12 Ac Fleksibel strømprobe 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt2"(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.10 522 NOK
EXTECH PQ34-2 AC fleksibel strømprobe, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt0.8"(19mm)300 MCM1mV / A.CAT III 600 V.7 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 382097 AC Flexible Current Probe 1/10/100a - pakke med 3
6 283 NOK /pakke