Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DO600 måler for oppløst oksygen | AE3BHB 5AY42

EXTECH DO600 måler for oppløst oksygen

På lager
Vare: AE3BHB Modell: DO600Kryssref: 5AY42
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
4 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmåler
Automatisk temperaturkompensasjonNei
Kalibrering1 Point
ViseLCD
Viste temperaturområde32 til 122 grader F, 0 til 50 grader C
Oppløst oksygenområde0 å 200.0%
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+/- 2% FS
Driftstemp. Område32 til 122 grader
Oksygenkonsentrasjon0 å 200%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet+ /-2%
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader F
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9027808030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sondekompensasjon (0 til 50 deler per tusen salt, høyde 0 til 20,000 XNUMX fot)

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeViseDriftstemp. OmrådeTemp. NøyaktighetVanntettPris
EXTECH 407510 Meter Oppløst oksygen | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCD32 til 122 grader+/- 1.5 grader FNei6 703 NOK
EXTECH DO210 oppløst oksygenmåler 9V batteri | AH3AXA 30XM73 DO2104mDobbel LCD0 Grader til 50 Grader0.8 grader CNei4 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DO600 måler for oppløst oksygen
4 038 NOK / enhet