Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407510 Meter Oppløst oksygen | AD8GDH 4KC32

EXTECH 407510 Meter oppløst oksygen

På lager
Vare: AD8GDH Modell: 407510Kryssreferanse: 4KC32
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
6 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmåler
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kabellengde4 M
Kalibrering1 Point
ViseLCD
Viste temperaturområde32 til 122 grader F, 0 til 50 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 20.0 mg / l
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+/- 0.4 mg / l
Driftstemp. Område32 til 122 grader
Oksygenkonsentrasjon0 til 19.9 mg / l
Temp. Nøyaktighet+/- 1.5 grader F
Temp. Vedtak0.1 Grader F
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9027808030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeViseDriftstemp. OmrådeTemp. NøyaktighetVanntettPris
EXTECH DO600 måler for oppløst oksygen | AE3BHB 5AY42 DO600-LCD32 til 122 grader+/- 1.8 grader FJa4 038 NOK
EXTECH DO210 oppløst oksygenmåler 9V batteri | AH3AXA 30XM73 DO2104mDobbel LCD0 Grader til 50 Grader0.8 grader CNei4 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407510 Meter oppløst oksygen
6 703 NOK / enhet