Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DO210 oppløst oksygenmåler 9V batteri | AH3AXA 30XM73

EXTECH DO210 oppløst oksygenmåler 9V batteri

På lager
Vare: AH3AXA Modell: DO210Kryssreferanse: 30XM73

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmåler
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kabellengde4m
KalibreringFresh Air
ViseDobbel LCD
Viste temperaturområde32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 20 mg / l
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+/- 0.4 mg / l
Antall tester0
Driftstemp. Område0 Grader til 50 Grader
Oksygenkonsentrasjon0 å 100%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet+ /-0.7%
Strømkilde9V batteri
Temp. Nøyaktighet0.8 grader C
Temp. Vedtak0.1 grader C
Temperaturkompensasjonsområde0 grader til 50 grader C
VanntettNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Oppløst oksygenoppløsning: 0.1 mg/l
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning: 0.1%
    • Sondkompensasjon: Høyde og saltholdighet

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeViseDriftstemp. OmrådeTemp. NøyaktighetVanntettPris
EXTECH 407510 Meter Oppløst oksygen | AD8GDH 4KC32 4075104 MLCD32 til 122 grader+/- 1.5 grader FNei6 703 NOK
EXTECH DO600 måler for oppløst oksygen | AE3BHB 5AY42 DO600-LCD32 til 122 grader+/- 1.8 grader FJa4 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DO210 oppløst oksygenmåler 9V batteri
4 327 NOK / enhet