Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MCFR16 Hunnstangende høyre 16/16.065 mm | AC8ERY 39N435

QA1 MCFR16 Hun stangende høyre 16/16.065mm

På lager
Vare: AC8ERY Modell: MCFR16Kryssref: 39N435

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM16 x 2.0
Dimensjon AA16 / 16.065 mm
Dimensjon E38mm
Dimensjon G64mm
Dimensjon H33mm
Dimensjon J83mm
Dimensjon N21mm
boligLavkarbon
Inne i Dia.16 / 16.065 mm
Maks. Vinkeljustering33 Degrees
TrådHøyre hånd
TrådstørrelseM16 x 2
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 MCFR5 Hunnstangende høyre 5/5.065 mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmHøyre håndM5 x 0.816mm27mm14mm140NOK
QA1 MCFL5 hunnstang venstre venstre 5 / 5.065mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmVenstre håndM5 x 0.816mm27mm14mm150NOK
QA1 MCFR6 hunnstang høyre høyre 6 / 6.065mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmHøyre håndM6 x 119mm30mm14mm152NOK
QA1 MCFL6 hunnstang venstre venstre 6 / 6.065mm | AC8ERN 39N426 MCFL623 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmVenstre håndM6 x 119mm30mm14mm145NOK
QA1 MCFR8 Hunnstangende høyre 8/8.065 mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmHøyre håndM8 x 1.2522.25mm36mm17mm168NOK
QA1 MCFL8 hunnstang venstre venstre 8 / 8.065mm | AC8ERQ 39N428 MCFL828 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmVenstre håndM8 x 1.2522.25mm36mm17mm160NOK
QA1 MCFR10 Hunnstangende høyre 10/10.065 mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmHøyre håndM10 x 1.527mm43mm21mm179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MCFR16 Hun stangende høyre 16/16.065mm
463NOK / enhet