Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MCFL6 hunnstang venstre venstre 6 / 6.065mm | AC8ERN 39N426

QA1 MCFL6 Hunnstangende venstre 6/6.065 mm

På lager
Vare: AC8ERN Modell: MCFL6Kryssref: 39N426

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM6 x 1.0
Dimensjon AA6 / 6.065 mm
Dimensjon E19mm
Dimensjon G30mm
Dimensjon H14mm
Dimensjon J39.5mm
Dimensjon N9mm
boligLavkarbon
Inne i Dia.6 / 6.065 mm
Maks. Vinkeljustering23 Degrees
TrådVenstre hånd
TrådstørrelseM6 x 1
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.9
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 MCFR5 Hunnstangende høyre 5/5.065 mm | AC8ERK 39N423 MCFR522 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmHøyre håndM5 x 0.816mm27mm14mm140NOK
QA1 MCFL5 hunnstang venstre venstre 5 / 5.065mm | AC8ERL 39N424 MCFL522 DegreesM5 x 0.85 / 5.065 mmVenstre håndM5 x 0.816mm27mm14mm150NOK
QA1 MCFR6 hunnstang høyre høyre 6 / 6.065mm | AC8ERM 39N425 MCFR623 DegreesM6 x 1.06 / 6.065 mmHøyre håndM6 x 119mm30mm14mm152NOK
QA1 MCFR8 Hunnstangende høyre 8/8.065 mm | AC8ERP 39N427 MCFR828 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmHøyre håndM8 x 1.2522.25mm36mm17mm168NOK
QA1 MCFL8 hunnstang venstre venstre 8 / 8.065mm | AC8ERQ 39N428 MCFL828 DegreesM8 x 1.258 / 8.065 mmVenstre håndM8 x 1.2522.25mm36mm17mm160NOK
QA1 MCFR10 Hunnstangende høyre 10/10.065 mm | AC8ERR 39N429 MCFR1026 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmHøyre håndM10 x 1.527mm43mm21mm179NOK
QA1 MCFL10 Hunnstangende venstre 10/10.065 mm | AC8ERT 39N430 MCFL1026 DegreesM10 x 1.510 / 10.065 mmVenstre håndM10 x 1.527mm43mm21mm196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MCFL6 Hunnstangende venstre 6/6.065 mm
145NOK / enhet