Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 392050 Digital lommetermometer 5 tommers plast | AB2HVN 1M954

EXTECH 392050 Digital lommetermometer 5 tommers plast

På lager
Vare: AB2HVN Modell: 392050Kryssreferanse: 1M954
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+/- 2 grader F eller +/- 1 grader C
Automatisk avslåingJa
Batteritype1.5V sølvoksid
Tilfellet MaterialPlast
Dialstørrelse2"
Vise4-sifret LCD-skjerm
oppløsning0.1 Degrees
Stamlengde5"
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-58 til 302 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
EXTECH 39240 Digital Pocket Thermometer Vanntett | AB6GBT 21EP01 39240+ / 1 grader CLR44LCD0.1 Degrees2.75 "-40 til 392 grader431NOK
EXTECH 39272 Digital lommetermometer 4-1 / 2 tommers lengde | AE7AMR 5WG21 39272+/- 1.8 grader F, 1 grader CAAA3-sifret LCD-skjerm0.1 grader / 1 grader4.5 "-58 til 572 grader F768NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 392050 Digital lommetermometer 5 tommers plast
510NOK / enhet