Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 39272 Digital lommetermometer 4-1 / 2 tommers lengde | AE7AMR 5WG21

EXTECH 39272 Digital lommetermometer 4-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AE7AMR Modell: 39272Kryssreferanse: 5WG21
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
768NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+/- 1.8 grader F, 1 grader C
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAAA
Tilfellet MaterialPlast
DataholdJa
Vise3-sifret LCD-skjerm
oppløsning0.1 grader / 1 grader
Stamlengde4.5 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-58 til 572 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
EXTECH 392050 Digital lommetermometer 5 tommers plast | AB2HVN 1M954 392050+/- 2 grader F eller +/- 1 grader C1.5V sølvoksid4-sifret LCD-skjerm0.1 Degrees5"-58 til 302 grader F510NOK
EXTECH 39240 Digital Pocket Thermometer Vanntett | AB6GBT 21EP01 39240+ / 1 grader CLR44LCD0.1 Degrees2.75 "-40 til 392 grader431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 39272 Digital lommetermometer 4-1/2 tommers lengde
768NOK / enhet