Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 39240 Digital Pocket Thermometer Vanntett | AB6GBT 21EP01

EXTECH 39240 Digital lommetermometer vanntett

På lager
Vare: AB6GBT Modell: 39240Kryssreferanse: 21EP01
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+ / 1 grader C
Automatisk avslåingJa
BatteritypeLR44
Tilfellet MaterialPlast
DataholdJa
ViseLCD
oppløsning0.1 Degrees
Stamlengde2.75 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-40 til 392 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
EXTECH 392050 Digital lommetermometer 5 tommers plast | AB2HVN 1M954 392050+/- 2 grader F eller +/- 1 grader C1.5V sølvoksid4-sifret LCD-skjerm0.1 Degrees5"-58 til 302 grader F510NOK
EXTECH 39272 Digital lommetermometer 4-1 / 2 tommers lengde | AE7AMR 5WG21 39272+/- 1.8 grader F, 1 grader CAAA3-sifret LCD-skjerm0.1 grader / 1 grader4.5 "-58 til 572 grader F768NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 39240 Digital lommetermometer vanntett
431NOK / enhet