ESSICK AIR N31D kanalfordampende kjøler 2175 Cfm3/4 Hk | AC4AKF 2YAE2

ESSICK AIR N31D Ducted Evaporative Cooler 2175 Cfm3/4 Hk

På lager
Vare: AC4AKF Modell: N31DKryssreferanse: 2YAE2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm2175 cfm
FARGEKul sand
Kjølekapasitet600 til 800 kvadratmeter
Dybde28.125 "
Dischargened
DriveUten
Kanalåpningslengde13-5 / 8 "
Kanalåpningsbredde13-5 / 8 "
Fyll TypeManuell fylling
Høyde33.375 "
MediaRigid
Motor HP1/3
Driftsvekt175 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde8ft.
Pumpespenning115
Speed1 eller 2
Spenning115
Vannkapasitet6.5 gal.
Bredde28.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.05
Skipets høyde (cm)85.34
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømDybdeSpenningBreddeDischargeDriveFyll TypePris
ESSICK AIR N56/66D Kanalfordampningskjøler 1/2 Hk | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 eller 25600 til 6600 cfm39 "11539 "nedUtenManuell fylling13 508 NOK
ESSICK AIR N43/48D fordampningskjøler 4000 til 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 eller 24000 til 4800 cfm34.125 "11534.12 "nedUtenManuell fylling11 411 NOK
ESSICK AIR N55/65S Fordampningskjøler med kanal 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 eller 24190 / 4734 cfm39 "11539 "SideUtenManuell fylling13 579 NOK
ESSICK AIR N40/45S Fordampningskjøler med kanal 2973 til 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 eller 22973 til 3432 cfm34.125 "11534.12 "SideUtenManuell fylling10 487 NOK
ESSICK AIR N30S kanalfordampende kjøler 2077 Cfm1 Hk | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "SideUtenAutomatisk fylling8 887 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-12 211 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-11 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR N31D Ducted Evaporative Cooler 2175 Cfm3/4 Hk
9 811 NOK / enhet