PARKER N3658504749 Magnetluftkontrollventil 1-1/4in 24vdc | AC9BAT 3FFD1

PARKER N3658504749 Magnetluftkontrollventil 1-1/4in 24vdc

På lager
Vare: AC9BAT Modell: N3658504749Kryssref: 3FFD1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype3-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 125 grader F
KroppsstilKroppsportet
Volumkoeffisient23.3
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde11.5 "
Total lengde5.25 "
Samlet bredde6"
Pilotportstørrelse1-1 / 4 "x 1-1 / 2" PT
Rørstørrelse1.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 140 psi
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1998
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukOmgivelsestemp. OmrådeVolumkoeffisienttrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningElektriske tilkoblingerTotal høydeTotal lengdePris
PARKER B3G0BB553C Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 grader til 120 grader F0.7520 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN1.5 "4"2 436 NOK
PARKER B5G1BB553C Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 grader til 120 grader F1.420 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.25 "2 843 NOK
PARKER B6V2BB553A Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 grader til 120 grader F2.720 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.5 "4 084 NOK
PARKER B7V3BB553A Magnetluftkontrollventil 1/2 tomme 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 grader til 120 grader F5.935 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"6 266 NOK
PARKER B8V4BB553A Magnetluftkontrollventil 3/4 tommer 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 grader til 120 grader F735 til 145 psi120 VAC15mm, 3-pinners hann DIN3"8"7 202 NOK
PARKER B3G0BB549C Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 grader til 120 grader F0.7520 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN1.5 "4"2 461 NOK
PARKER B5G1BB549C Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 grader til 120 grader F1.420 til 145 psi24 VDC15mm, 3-pinners hann DIN2.5 "5.25 "2 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N3658504749 Magnetluftkontrollventil 1-1/4in 24vdc
16 741 NOK / enhet