ESSICK AIR N40/45S Fordampningskjøler med kanal 2973 til 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4

ESSICK AIR N40/45S fordampningskjøler med kanal 2973 til 3432 Cfm

På lager
Vare: AC4AKH Modell: N40/45SKryssreferanse: 2YAE4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm2973 til 3432 cfm
FARGEKul sand
Kjølekapasitet700 til 1200 kvadratmeter
Dybde34.125 "
DischargeSide
DriveUten
Kanalåpningslengde17-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde17-3 / 4 "
Fyll TypeManuell fylling
Høyde34.5 "
MediaRigid
Motor HP1 / 3 eller 1 / 2
Driftsvekt269 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde8ft.
Pumpespenning115
Speed1 eller 2
Spenning115
Vannkapasitet12.5 gal.
Bredde34.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)88.65
Skipets lengde (cm)88.14
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømDybdeSpenningBreddeDischargeDriveFyll TypePris
ESSICK AIR N56/66D Kanalfordampningskjøler 1/2 Hk | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 eller 25600 til 6600 cfm39 "11539 "nedUtenManuell fylling13 508 NOK
ESSICK AIR N43/48D fordampningskjøler 4000 til 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 eller 24000 til 4800 cfm34.125 "11534.12 "nedUtenManuell fylling11 411 NOK
ESSICK AIR N31D kanalfordampende kjøler 2175 Cfm3/4 Hk | AC4AKF 2YAE2 N31D1 eller 22175 cfm28.125 "11528.12 "nedUtenManuell fylling9 811 NOK
ESSICK AIR N55/65S Fordampningskjøler med kanal 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 eller 24190 / 4734 cfm39 "11539 "SideUtenManuell fylling13 579 NOK
ESSICK AIR N30S kanalfordampende kjøler 2077 Cfm1 Hk | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "SideUtenAutomatisk fylling8 887 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-12 211 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-11 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR N40/45S fordampningskjøler med kanal 2973 til 3432 Cfm
10 487 NOK / enhet