ESSICK AIR N30S kanalfordampende kjøler 2077 Cfm1 Hk | AC4AKJ 2YAE5

ESSICK AIR N30S Kanalfordampningskjøler 2077 Cfm1 Hk

På lager
Vare: AC4AKJ Modell: N30SKryssreferanse: 2YAE5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm2077 cfm
FARGEKul sand
Kjølekapasitet500 til 700 kvadratmeter
Dybde28.125 "
DischargeSide
DriveUten
Kanalåpningslengde13-5 / 8 "
Kanalåpningsbredde13-5 / 8 "
Fyll TypeAutomatisk fylling
Høyde33.375 "
MediaRigid
Motor HP1/3
Driftsvekt193 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde8ft.
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet8.4 gal.
Bredde28.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømDybdeSpenningBreddeDischargeDriveFyll TypePris
ESSICK AIR N56/66D Kanalfordampningskjøler 1/2 Hk | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 eller 25600 til 6600 cfm39 "11539 "nedUtenManuell fylling14 116 NOK
ESSICK AIR N43/48D fordampningskjøler 4000 til 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 eller 24000 til 4800 cfm34.125 "11534.12 "nedUtenManuell fylling11 924 NOK
ESSICK AIR N31D kanalfordampende kjøler 2175 Cfm3/4 Hk | AC4AKF 2YAE2 N31D1 eller 22175 cfm28.125 "11528.12 "nedUtenManuell fylling10 253 NOK
ESSICK AIR N55/65S Fordampningskjøler med kanal 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 eller 24190 / 4734 cfm39 "11539 "SideUtenManuell fylling14 191 NOK
ESSICK AIR N40/45S Fordampningskjøler med kanal 2973 til 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 eller 22973 til 3432 cfm34.125 "11534.12 "SideUtenManuell fylling10 959 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-12 514 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-11 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR N30S Kanalfordampningskjøler 2077 Cfm1 Hk
9 287 NOK / enhet