ESSICK AIR N55/65S Fordampningskjøler med kanal 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3

ESSICK AIR N55/65S fordampningskjøler med kanal 4190/4734 Cfm

På lager
Vare: AC4AKG Modell: N55/65SKryssreferanse: 2YAE3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm4190 / 4734 cfm
FARGEKul sand
Kjølekapasitet1200 til 1800 kvadratmeter
Dybde39 "
DischargeSide
DriveUten
Kanalåpningslengde19-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde19-3 / 4 "
Fyll TypeManuell fylling
Høyde42.38 "
MediaRigid
Motor HP1 / 2 eller 3 / 4
Driftsvekt357 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde8ft.
Pumpespenning115
Speed1 eller 2
Spenning115
Vannkapasitet16.4 gal.
Bredde39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)110.49
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8479600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømDybdeSpenningBreddeDischargeDriveFyll TypePris
ESSICK AIR N56/66D Kanalfordampningskjøler 1/2 Hk | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 eller 25600 til 6600 cfm39 "11539 "nedUtenManuell fylling14 116 NOK
ESSICK AIR N43/48D fordampningskjøler 4000 til 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 eller 24000 til 4800 cfm34.125 "11534.12 "nedUtenManuell fylling11 924 NOK
ESSICK AIR N31D kanalfordampende kjøler 2175 Cfm3/4 Hk | AC4AKF 2YAE2 N31D1 eller 22175 cfm28.125 "11528.12 "nedUtenManuell fylling10 253 NOK
ESSICK AIR N40/45S Fordampningskjøler med kanal 2973 til 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 eller 22973 til 3432 cfm34.125 "11534.12 "SideUtenManuell fylling10 959 NOK
ESSICK AIR N30S kanalfordampende kjøler 2077 Cfm1 Hk | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "SideUtenAutomatisk fylling9 287 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-12 514 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK313000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-11 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR N55/65S fordampningskjøler med kanal 4190/4734 Cfm
14 191 NOK / enhet