Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RC-53 generell hydraulisk sylinder, 3.11 tommers slaglengde | AE2QWY 4Z483

ENERPAC RC-53 generell hydraulisk sylinder, 3.11 tommers slaglengde

På lager
Vare: AE2QWY Modell: RC-53Kryssreferanse: 4Z483
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
7 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle1"
Base Monteringshull Gjengedybde0.56 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/4"-20 FN
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet5 tonn.
Kollapset høyde6.5 "
Krage trådlengde1.13 "
Krage trådstørrelse1 1/2"-16 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.13 "
Sylinder Effektivt Area Advance0.99 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde9.5 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt4.9 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang2.98 cu. i.
Utenfor Dia.1.5 "
Stempel Dia.1"
Stempel innvendig gjengestørrelse3/4 "-16
Stempelets gjengelengde0.56 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1"
Sadelfremspring fra Plunger0.25 "
Stroke3.11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Enerpac 53, RC-serien generell hydraulisk sylinder for løfting av tunge laster ved hjelp av hydrauliske pumper i metallbearbeiding og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner
    • Kraftig forspent fjær for å forbedre tilbaketrekningshastigheten og GR2-lagerdesign for å redusere slitasje og sikre holdbarhet
    • Legert stålkonstruksjon gir høy styrke og bakt emaljefinish beskytter mot etsende væsker og kjemikalier
    • Stempelvisker for beskyttelse mot ekstern forurensning, bunnmonteringshull for enkel feste og sylindergjengebeskytter for enkel bruk
    • Inkluderer CR-400-kobling og støvhette for å dekke porten når den ikke er i bruk
    • Har rund kropp med enkelt stempelstang for bruk i generelle applikasjoner i alle posisjoner

Egenskaper:

  • Den har en kraftig forspent fjær for forbedret tilbaketrekningshastighet og en GR2-lagerdesign for økt holdbarhet.
  • Denne hydrauliske sylinderen har en legert stålkonstruksjon for høy styrke og bakt emaljefinish for å beskytte mot etsende væsker og kjemikalier.
  • Den er utstyrt med en stempelvisker for beskyttelse mot ekstern forurensning, bunnmonteringshull for enkel montering og en sylindergjengebeskytter for enkel bruk.
  • Denne hydrauliske sylinderen er integrert med en rund kropp og en stempelstang, noe som gjør den egnet for generell bruk i alle posisjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Enerpac RC-53 generell hydrauliske sylinderen?

A.

  • Identifiser egnet monteringssted og sørg for at den kan tilpasses størrelsen og vekten til den hydrauliske sylinderen.
  • Klargjør monteringsoverflaten ved å rengjøre og fjerne rusk eller hindringer.
  • Plasser den hydrauliske sylinderen på ønsket sted, og juster basemonteringshullene med de tilsvarende hullene på monteringsoverflaten.
  • Fest sylinderen sikkert til monteringsoverflaten med passende bolter eller skruer, og sørg for en tett og stabil forbindelse.
  • Sørg for at sylinderen er riktig justert og i vater for å forhindre feiljustering eller belastning under drift.
  • Påfør om nødvendig gjengetetningsmiddel på sylinderens koblinger for å sikre en lekkasjefri installasjon.
  • Koble hydraulikkslangene eller beslagene til sylinderens porter, og sørg for riktig stramming og tetning for å forhindre væskelekkasje.
  • Test sylinderens funksjon ved å sakte og gradvis påføre hydraulisk trykk, se etter eventuelle unormaliteter eller lekkasjer.
  • Når installasjonen er fullført og sylinderen fungerer som den skal, utfør en siste inspeksjon for å verifisere stabiliteten og integriteten til installasjonen.

Q. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en hydraulisk sylinder?

A.

  • Applikasjonskrav: Vurder lastekapasitet, driftstrykk og slaglengde.
  • Sylindertype: Velg mellom enkeltvirkende eller dobbeltvirkende sylindre basert på ønsket funksjonalitet.
  • Monteringsstil: Vurder plass og alternativer som trekkstang, sveisede eller flensmonterte sylindre.
  • Driftsforhold: Vurder miljø, temperatur, fuktighet og etsende stoffer for egnede tetninger og materialer.
  • Kvalitet og pålitelighet: Velg sylindre fra anerkjente produsenter kjent for høykvalitets og pålitelige produkter.
  • Vedlikehold og servicevennlighet: Vurder enkelt vedlikehold, tilgjengelighet av reservedeler og teknisk støtte.
  • Kostnad: Vurder innledende og langsiktige utgifter, inkludert vedlikehold, reparasjoner og energiforbruk.
  • Sikkerhetsfunksjoner: Se etter sylindere med trykkavlastningsventiler, posisjonssensorer og nødstoppfunksjoner for sikker drift.

Q. Hva er forskjellen mellom en enkeltvirkende og en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder?

A. En enkeltvirkende hydraulisk sylinder har én hydraulisk port og bruker hydraulisk trykk for å forlenge stempelet, og er avhengig av en ekstern kraft (som tyngdekraft eller fjær) for å trekke det tilbake. I motsetning til dette har en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder to porter, som gjør det mulig for hydraulisk trykk å forlenge og trekke tilbake stempelet, noe som gir toveis bevegelse.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-53 generell hydraulisk sylinder, 3.11 tommers slaglengde
7 338 NOK / enhet