Enerpac RC101 hydraulisk sylinder for generell bruk er ideell for å løfte, skyve, trekke, bøye og holde tungt maskineri og utstyr under vedlikeholds- eller reparasjonsoperasjoner i industrielle omgivelser.
Egenskaper:
- Enerpac RC101 hydraulisk sylinder for generell bruk kommer med krage- og stempelgjenger og monteringshull, som muliggjør enkel installasjon og sømløs integrering i et bredt spekter av bruksområder.
- Den har et robust lagersystem med komposittslitasjebånd, som sikrer eksepsjonell sidebelastningsmotstand og minimerer sylinderslitasje for jevn og pålitelig drift.
- Denne hydrauliske sylinderen er videre utstyrt med Trio Hybrid forspent fjærsystem, som muliggjør raskere tilbaketrekking og betydelig forbedret total effektivitet og produktivitet.
- Den er utstyrt med en forsterket stoppring for å tåle tung belastning og tøffe driftsforhold, noe som sikrer pålitelig ytelse og holdbarhet.
- Denne hydrauliske sylinderen har høykvalitets polyetylentetninger som gir overlegen holdbarhet med lav slitasje og redusert risiko for lekkasje, noe som resulterer i forlenget levetid.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac AW102 monteringsbrakett: Denne monteringsbraketten er designet for å gi en stabil og pålitelig tilkobling, som sikrer at den hydrauliske sylinderen forblir sikkert montert under drift. Dette øker påliteligheten, sikkerheten og stabiliteten til hydrauliske sylinderinstallasjoner.
- Enerpac REB10 Clevis Eye Stempel: Det er en komponent som brukes i hydrauliske systemer for å koble den hydrauliske sylinderen til lasten eller utstyret som betjenes. Den har et gaffeløye i den ene enden, som gir et sikkert festepunkt for å koble sylinderen til forskjellige typer lastfester eller løfteinnretninger.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan lagre hydrauliske sylindre?
A. Hydrauliske sylindere må lagres ved konstant temperatur og under tørre forhold. De bør ikke bli påvirket av aggressive midler, som damp eller noen form for etsende stoffer. Under lagring bør sylinderoljeporter forsegles med passende plast- eller metallplugger.
Q. Hva er forskjellen mellom en enkelt- og dobbeltvirkende sylinder?
A. Dobbeltvirkende sylindre har en port i hver ende som forsynes med hydraulikkvæske eller olje for både tilbaketreknings- og forlengelsesfunksjonene til stempelet. Mens i de enkeltvirkende sylindrene kommer hydraulikkvæske inn gjennom en port i den ene enden av sylinderen som forlenger stangen uten behov for olje.
Sp. Er Enerpac RC101 generell hydraulisk sylinder rustfri?
A. Ja, den har bakt emaljefinish som gir forbedret korrosjonsbestandighet.
Sp. Hvilket tilbehør følger med Enerpac RC101 generell hydraulisk sylinder?
A. Denne sylinderen leveres med en CR400-kobling, støvhette og trådbeskytter.
Sp. Hva er vedlikeholdstrinnene for Enerpac RC101 generell hydraulisk sylinder?
A.
Følg disse vedlikeholdstrinnene for å sikre optimal ytelse og lang levetid:- Rengjør sylinderen regelmessig for å fjerne skitt, rusk eller forurensninger som kan påvirke funksjonaliteten.
- Utfør inspeksjoner for å identifisere tegn på lekkasje, skade eller unormal slitasje på stempelet, tetningene eller andre komponenter i sylinderen.
- Påfør smøring på de bevegelige delene av sylinderen i henhold til produsentens retningslinjer.
- Inspiser koblingene og beslagene for å sikre at de er riktig strammet og fri for skade eller slitasje.
Q. Hvilken væske brukes i denne Enerpac RC101 hydrauliske sylindrene?
A. Hydraulikkvæske er en viktig komponent som brukes i hydraulisk maskineri og utstyr for å overføre kraft. Den fungerer som en ikke-komprimerbar olje eller flytende medium som letter kraftoverføringen fra ett punkt til et annet i det hydrauliske systemet. Mens forskjellige stoffer kan tjene som hydrauliske væsker, er de vanligste typene mineralbaserte, petroleumsbaserte, vannbaserte eller syntetiske materialer. Disse hydrauliske væskene spiller en viktig rolle for å sikre effektiv og jevn drift av hydrauliske systemer på tvers av ulike bransjer og applikasjoner.