ENERPAC PUJ1401B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNR 26VY57

ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre

På lager
Vare: AF8KNR Modell: PUJ1401BKryssreferanse: 26VY57

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Dimensjon A14.5 "
Dimensjon B12.18 "
Dimensjon C14.72 "
Dimensjon D4.15 "
Dimensjon E5.12 "
Dimensjon F12.74 "
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.62 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk20 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utgangsstrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Utgangsstrøm 2. trinn20 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet231 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet1 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype4-veis, 3-posisjon
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.4095
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8413500050

Produktdetaljer:

Enerpac PUJ1401B elektrisk hydraulikkpumpe gir nødvendig hydraulisk trykk og flyt for å betjene hydrauliske sylindre, motorer eller annet hydraulisk utstyr.

Egenskaper:

  • Den manuelle ventilfunksjonen til denne Enerpac PUJ1401B hydraulikkpumpen tilbyr fremføring, hold og tilbaketrekking.
  • Denne Enerpac PUJ1401B har et bærehåndtak for å sikre enkel portabilitet.
  • Den har et deksel for strukturell stivhet og har en to-trinns operasjon for å redusere syklustider og øke produktiviteten.
  • Denne Enerpac PUJ1401B hydrauliske sylinderen har en 115VAC universalmotor med en 24VAC fjernkontroll for motoren og en 10 fot (3 m) ledning for operatørsikkerhet og sømløse operasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er et likklede?

A. Enerpac hydrauliske pumper leveres med deksler for å gi mekanisk styrke og høyere effektivitet i krevende arbeidsmiljøer.

Q. Hva er forskjellen mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydraulikkpumper?

A.

  • Enkeltvirkende hydrauliske pumper bruker hydraulikkvæske på den ene siden av stempelet, som strekker seg gjennom pumpetrykket og trekkes tilbake via lastvekt eller en innebygd fjær.
  • Dobbeltvirkende hydraulikkpumper har to porter for uavhengig ekspansjon og tilbaketrekking, noe som øker den totale effektiviteten.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSylinderkompatibilitetDimensjon AVentiltypeDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
ENERPAC PUJ-1200B Pumpe Hydraulisk 1/2 Hk | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Enkelt skuespiller9.62 "3-veis, 2-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "57 236 NOK
ENERPAC PUJ-1201B pumpe hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Enkelt skuespiller14.5 "3-veis, 2-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "56 985 NOK
ENERPAC PUJ1400B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Dobbelt fungerende9.62 "4-veis, 3-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "78 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PUJ1401B elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre
75 522 NOK / enhet