ENERPAC PUJ-1201B pumpe hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45

ENERPAC PUJ-1201B Pumpe Hydraulisk 115 Vac

På lager
Vare: AE7NBB Modell: PUJ-1201BKryssreferanse: 5ZL45

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A14.5 "
Dimensjon B12.18 "
Dimensjon C14.72 "
Dimensjon D4.15 "
Dimensjon E5.12 "
Dimensjon F12.74 "
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.62 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk20 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utgangsstrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Utgangsstrøm 2. trinn20 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet231 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet1 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac PUJ-1201B hydraulisk elektrisk pumpe er egnet for å drive hydrauliske verktøy, som jekker, kuttere, krympere og skiftenøkler. Denne pumpen driver hydraulisk maskineri som presser, heiser og materialhåndteringsutstyr for å muliggjøre presise og kontrollerte bevegelser.

Egenskaper:

  • Den opererer med to forskjellige hastigheter for å muliggjøre raske syklustider og forbedret produktivitet.
  • Denne hydrauliske pumpen kommer med en nedhengende bryter som styrer ventilene og motoren og har en 10 fots ledning som lar brukeren fjernstyre pumpen.
  • Den har et høyfast deksel som kommer med et integrert håndtak som beskytter motoren mot skade og forurensning.
  • Denne pumpen har en intermitterende driftssyklus for periodisk drift.
  • Den inkluderer manuelle ventiler som gir praktisk og presis kontroll over fremføring, hold og tilbaketrekking.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HF101 hydraulikkolje: Den gir pålitelig smøring og optimerer ytelsen til det hydrauliske systemet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er sikkerhetshensyn ved bruk av en hydraulisk elektrisk pumpe?

A.

  • Bruk vernebriller, hansker og verneklær som personlig verneutstyr.
  • Sørg for riktig jording og inspiser elektriske komponenter for skader.
  • Kontroller regelmessig for lekkasjer, slitasje eller skader i hydraulikksystemet, slanger og koblinger.
  • Avlast trykket før vedlikehold ved å slå av pumpen og bruke avlastningsmekanismer.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket til denne Enerpac hydraulikkpumpen?

A. Den har et maksimalt driftstrykk på 10000 psi.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne elektriske hydrauliske pumpen?

A.

  • Bruk alltid passende PPE, slik som vernebriller, hansker og verneklær.
  • Sørg for at operatøren er riktig opplært og kvalifisert til å betjene pumpen.
  • Oppretthold et stabilt og sikkert fotfeste mens du bruker pumpen.
  • Håndter hydraulikkvæske forsiktig for å forhindre hud- eller øyekontakt og følg riktige prosedyrer.
  • Bruk lockout/tagout-prosedyrer under vedlikehold for å forhindre utilsiktet oppstart.
  • Unngå å overskride pumpens spesifiserte kapasitet for å forhindre skade på utstyr og farer.
  • Inspiser pumpen regelmessig for skade, slitasje og lekkasjer, og utfør rutinemessig vedlikehold.
  • Kjenn til nødprosedyrene for å slå av strømmen, slippe ut trykk og evakuere området om nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSylinderkompatibilitetDimensjon AVentiltypeDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
ENERPAC PUJ-1200B Pumpe Hydraulisk 1/2 Hk | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Enkelt skuespiller9.62 "3-veis, 2-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "52 661 NOK
ENERPAC PUJ1400B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Dobbelt fungerende9.62 "4-veis, 3-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "76 198 NOK
ENERPAC PUJ1401B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Dobbelt fungerende14.5 "4-veis, 3-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "73 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PUJ-1201B Pumpe Hydraulisk 115 Vac
54 963 NOK / enhet