ENERPAC PUJ1400B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNQ 26VY56

ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre

På lager
Vare: AF8KNQ Modell: PUJ1400BKryssreferanse: 26VY56

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Dimensjon A9.62 "
Dimensjon B9.62 "
Dimensjon C14.25 "
Dimensjon D4"
Dimensjon E4.72 "
Dimensjon F8"
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.25 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk20 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utgangsstrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Utgangsstrøm 2. trinn20 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet116 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet0.5 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype4-veis, 3-posisjon
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.51
Skipets høyde (cm)47.75
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSylinderkompatibilitetDimensjon AVentiltypeDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
ENERPAC PUJ-1200B Pumpe Hydraulisk 1/2 Hk | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Enkelt skuespiller9.62 "3-veis, 2-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "52 661 NOK
ENERPAC PUJ-1201B pumpe hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Enkelt skuespiller14.5 "3-veis, 2-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "54 963 NOK
ENERPAC PUJ1401B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Dobbelt fungerende14.5 "4-veis, 3-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "73 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PUJ1400B elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre
76 198 NOK / enhet