ENERPAC PU-serien økonomiske elektriske hydrauliske pumper


filtre
Nåværende tegning: 9.5A , Dimensjon H: 0.4 " , Driftssyklus: intermittent , Maks. Strømning ved nominelt trykk: 20 cu. in./min. , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Motor HP: 0.5 hk , Utgangsstrømningshastighet 1. trinn: 200 cu. in./min. , Utgangsstrøm 2. trinn: 20 cu. in./min. , Strømkilde: Elektrisk , Trykkvurdering 1. trinn: 200 psi , Trykkvurdering 2. trinn: 10000 psi , Pumpekontroll: Anheng , Lydnivå: 85 dBA , Ventilfunksjon: Gå frem/hold/trekk tilbake , Ventildrift: Håndbok , Spenning: 115V
StilModellDimensjon JSylinderkompatibilitetDimensjon AVentiltypeDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris (eks. mva)
A
PUJ1400B
5.25 "Dobbelt fungerende9.62 "4-veis, 3-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "76 198 NOK
B
PUJ-1200B
5.25 "Enkelt skuespiller9.62 "3-veis, 2-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "52 661 NOK
A
PUJ-1201B
5.62 "Enkelt skuespiller14.5 "3-veis, 2-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "54 963 NOK
A
PUJ1401B
5.62 "Dobbelt fungerende14.5 "4-veis, 3-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "73 272 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?