ENERPAC PUJ-1200B Pumpe Hydraulisk 1/2 Hk | AE2REZ 4ZC75

ENERPAC PUJ-1200B Pumpe Hydraulisk 1/2 Hk

På lager
Vare: AE2REZ Modell: PUJ-1200BKryssreferanse: 4ZC75

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
Nåværende tegnet9.5A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A9.62 "
Dimensjon B9.62 "
Dimensjon C14.25 "
Dimensjon D4"
Dimensjon E4.72 "
Dimensjon F8"
Dimensjon H0.4 "
Dimensjon J5.25 "
Duty Cycleintermittent
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk20 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP0.5 hk
Utgangsstrømningshastighet 1. trinn200 cu. in./min.
Utgangsstrøm 2. trinn20 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet116 cu. i.
Lydnivå85 dBA
Brukbar oljekapasitet0.5 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)42.42
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac PUJ-1200B hydraulikkpumpe er ideell for å levere høytrykkskraft til hydrauliske systemer. Den brukes i momentnøkler, sylindre, presser og fjernstyrt skjæring og krymping.

Egenskaper:

  • Denne elektriske hydrauliske pumpen drives ved trykk opp til 1000 psi.
  • Den leveres med en hengende bryter som styrer ventilene og motoren og har en 10 fots ledning som lar brukeren fjernstyre pumpen.
  • Denne pumpen opererer med to forskjellige hastigheter for å muliggjøre raske syklustider og økt produktivitet.
  • Den har en intermitterende driftssyklus for periodisk drift.
  • Denne pumpen har et støpt deksel med et integrert håndtak for å beskytte motoren mot skade og forurensning.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac GA45GC måleradapter: Den brukes i trykktesting, diagnostikk, kalibrering og verifikasjonsprosedyrer for å muliggjøre tilkobling av trykkmålere til forskjellige systemer eller utstyr.
  • Enerpac HF101 hydraulikkolje: Den gir pålitelig smøring og optimerer ytelsen til det hydrauliske systemet.
  • Enerpac HC9206C Hydraulikkslange: Den brukes til å overføre hydraulikkvæske, levere kraft til maskineriet og muliggjøre jevn drift.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er kraftkravene til denne hydrauliske pumpen?

A. Denne pumpen har en elektrisk strømkilde med 115V og 9.5A.

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger denne elektriske hydrauliske pumpen?

A. Hovedfaktoren inkluderer strømningshastighet, kraftkilde, trykkklassifisering og motorhestekrefter.

Q. Hvordan vedlikeholde denne hydrauliske pumpen?

A.

  • Inspiser regelmessig for lekkasjer og skader.
  • Oppretthold riktige væskenivåer og sørg for væskekvalitet.
  • Kontroller driftstemperaturen for å forhindre overoppheting.
  • Unngå å overbelaste pumpen utover dens kapasitet.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSylinderkompatibilitetDimensjon AVentiltypeDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
ENERPAC PUJ-1201B pumpe hydraulisk 115 Vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Enkelt skuespiller14.5 "3-veis, 2-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "54 963 NOK
ENERPAC PUJ1400B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Dobbelt fungerende9.62 "4-veis, 3-posisjon9.62 "14.25 "4"4.72 "76 198 NOK
ENERPAC PUJ1401B Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 115V, dobbeltvirkende sylindre | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Dobbelt fungerende14.5 "4-veis, 3-posisjon12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "73 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PUJ-1200B Pumpe Hydraulisk 1/2 Hk
52 661 NOK / enhet