Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES RT8-5SS Reducing Tee 1/2 x 5/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FDP 1CVR9

ELDON JAMES RT8-5SS Reduserende T-skjorte 1/2 x 5/16 tommer 316l rustfritt stål

På lager
Vare: AA9FDP Modell: RT8-5SSKryssreferanse: 1CVR9
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
1 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Barb Størrelse1 / 2 "x 5 / 16"
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316L Stainless Steel
FARGESølv
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press150 psi
Temp. Område-50 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelsePris
ELDON JAMES RT2-5SS Reducing Tee 1/8 x 5/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FDM 1CVR7 RT2-5SS1 / 8 "x 5 / 16"715NOK
ELDON JAMES RT6-5SS Reducing Tee 3/8 x 5/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FDN 1CVR8 RT6-5SS3 / 8 "x 5 / 16"1 240 NOK
ELDON JAMES RT10-5SS Reduserende T-skjorte 5/8 x 5/16 tommer 316l rustfritt stål | AA9FDQ 1CVT1 RT10-5SS5 / 8 "x 5 / 16"1 582 NOK
ELDON JAMES RT10-6SS Reduserende T-skjorte 5/8 x 3/8 tommer 316l rustfritt stål | AA9FDR 1CVT2 RT10-6SS5 / 8 "x 3 / 8"1 539 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES RT8-5SS Reduserende T-skjorte 1/2 x 5/16 tommer 316l rustfritt stål
1 514 NOK / enhet