Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO FEL Halogen Reflektor Lampe T6 1000w | AE8MDA 6DZN7

EIKO FEL Halogen Reflektor Lampe T6 1000w

På lager
Vare: AE8MDA Modell: FELKryssreferanse: 6DZN7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeFEIL
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base Type2-pinners medium (G9.5)
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3200K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen27,000
LampebetegnelseFEIL
Lampe ferdigFjern
LampeformT6
LampetypeEnkelt slutt
Lumen27,000
Maks. Total lengde4"
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8539212080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLumenANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenMaks. Total lengdeSpenningWattsGjennomsnittlig levetidBase TypePris
EIKO BTL Halogen Reflektor Lampe T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 hr.5"120500500 hr.Medium prefokus (P28s)751NOK
EIKO FLK Halogen Reflektorlampe T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 hr.3 15 / 16 "120575300 hr.2-pinners medium (G9.5)875NOK
EIKO HPL575 / 115V Halogenreflektorlampe T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 hr.3.875 "115575300 hr.2-pinners medium (G9.5)1 161 NOK
EIKO HPL575LL/115V halogenreflektorlampe T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 hr.3.875 "1155752000 hr.2-pinners medium (G9.5)1 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO FEL Halogen Reflektor Lampe T6 1000w
630NOK / enhet