Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 83/50 RK KA-200 Rekeyable Hengelås 1 Tommers H Keyed Alike Messing 5 Pin | AD2RBW 3TMX7

ABUS 83/50 RK KA-200 Renøkkelbar hengelås 1 tomme H Nøkkelt likt messing 5 pins

På lager
Vare: AD2RBW Modell: 83/50 RK KA-200Kryssref: 3TMX7
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
734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenopprettelig hengelås
Kroppshøyde3.5 "
Body MaterialMessing
KroppsstilSquare
Kroppens tykkelse5 / 6 "
Kroppsbredde2"
FARGEChrome
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel Typealike
TastingJa
Keyway TypeKwikset
Antall støtfangere1
Antall pins5
FornybarJa
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.3 / 8 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1"
FormSquare
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8301108000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppshøydeBody MaterialSjakkelhøydeSjakkelbreddeKroppens tykkelseKroppsbreddeFARGEPris
ABUS 83/55 RK KD-100 Gjenopprettelig hengelås 1-7 / 16 tommers H tastet forskjellig 5 pin | AD2BUV 3MPF5 83/55 RK KD-1007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049 NOK
ABUS 83/55 RK KA-100 Gjenopprettelig hengelås 1-7 / 16 tommers H nøkkelformet 5 pin | AD2BUW 3MPF6 83/55 RK KA-1007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 061 NOK
ABUS 83/55 RK KD-200 Gjenopprettelig hengelås 1-7 / 16 tommers H tastet forskjellig 5 pin | AD2BUX 3MPF7 83/55 RK KD-2007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049 NOK
ABUS 83/55 RK KA-200 Gjenopprettelig hengelås 1-7 / 16 tommers H tastet likt 5 pin | AD2BUY 3MPF8 83/55 RK KA-2007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 061 NOK
ABUS 83/55 RK KD-300 Gjenopprettelig hengelås 1-7 / 16 tommers H tastet forskjellig 5 pin | AD2BUZ 3MPF9 83/55 RK KD-3007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049 NOK
ABUS 83/55 RK KA-300 Gjenopprettelig hengelås 1-7 / 16 tommers H tastet likt 5 pin | AD2BVA 3MPG1 83/55 RK KA-3007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 061 NOK
ABUS 83/55 RK KD-700 Gjenopprettelig hengelås 1-7 / 16 tommers H tastet forskjellig 5 pin | AD2BVB 3MPG4 83/55 RK KD-7007 / 16 "4"Herdet stål1.437 "15 / 16 "1"2.125 "Sølv1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 83/50 RK KA-200 Renøkkelbar hengelås 1 tomme H Nøkkelt likt messing 5 pins
734NOK / enhet