Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO FLK Halogen Reflektorlampe T6 575w | AE8MDG 6DZP4

EIKO FLK Halogen Reflektorlampe T6 575w

På lager
Vare: AE8MDG Modell: FLKKryssreferanse: 6DZP4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

875NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeFLK
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base Type2-pinners medium (G9.5)
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3200K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen16,500
LampebetegnelseFLK
Lampe ferdigFjern
LampeformT6
LampetypeEnkelt slutt
Lumen16,500
Maks. Total lengde3 15 / 16 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning120
Watts575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8539212080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLumenANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenMaks. Total lengdeSpenningWattsGjennomsnittlig levetidBase TypePris
EIKO BTL Halogen Reflektor Lampe T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 hr.5"120500500 hr.Medium prefokus (P28s)644NOK
EIKO FEL Halogen Reflektor Lampe T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 FEIL27,000FEIL300 hr.4"1201000300 hr.2-pinners medium (G9.5)541NOK
EIKO HPL575 / 115V Halogenreflektorlampe T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 hr.3.875 "115575300 hr.2-pinners medium (G9.5)1 161 NOK
EIKO HPL575LL/115V halogenreflektorlampe T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 hr.3.875 "1155752000 hr.2-pinners medium (G9.5)1 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO FLK Halogen Reflektorlampe T6 575w
875NOK / enhet