Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EIKO HPL575LL/115V halogenreflektorlampe T6 575w | AE8MDV 6DZR6

EIKO HPL575LL/115V Halogenreflektorlampe T6 575w

På lager
Vare: AE8MDV Modell: HPL575LL/115VKryssreferanse: 6DZR6
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
1 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeHPL575LL / 115V
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base Type2-pinners medium (G9.5)
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3050K
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen12,360
LampebetegnelseHPL575LL / 115V
Lampe ferdigFjern
LampeformT6
LampetypeEnkelt slutt
Lumen12,360
Maks. Total lengde3.875 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonProjeksjon
Grov serviceNei
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
Spenning115
Watts575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8539212080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLumenANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenMaks. Total lengdeSpenningWattsGjennomsnittlig levetidBase TypePris
EIKO BTL Halogen Reflektor Lampe T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 hr.5"120500500 hr.Medium prefokus (P28s)751NOK
EIKO FEL Halogen Reflektor Lampe T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 FEIL27,000FEIL300 hr.4"1201000300 hr.2-pinners medium (G9.5)630NOK
EIKO FLK Halogen Reflektorlampe T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 hr.3 15 / 16 "120575300 hr.2-pinners medium (G9.5)875NOK
EIKO HPL575 / 115V Halogenreflektorlampe T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 hr.3.875 "115575300 hr.2-pinners medium (G9.5)1 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EIKO HPL575LL/115V Halogenreflektorlampe T6 575w
1 178 NOK / enhet